{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výkon ve střihu | 50 mm2 | |
Výkon ve střihu do ⌀ | 15 mm | |
Celková délka | 165 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Ovládání | mechanické, jednoruční | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji | |
Povrch | chromované | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
S otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 730350 165 | |
EAN / GTIN | 4003773039648 | |
Číslo výrobce | 95 16 165 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |