Plochý šroubovák s drážkou DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm D.300 mm

Artiklové číslo: 73013001
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
Katalogové číslo 73013001
EAN / GTIN 4018754333998
Číslo výrobce 73013001
L-číslo L60010 8121

Popis

Popis:

  • Pro seřizovací šrouby (šrouby s drážkou)
  • Matný chrom, černý hrot
  • Rozměry radlice 0,8x4,0x295
  • 2-komponentní rukojeť s laserováním hlavy

Charakteristika:

  • a: 0,8 mm
  • Slitina: Nástrojová ocel 45SiCrV6
  • L1: 300 mm
  • L2: 380 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 48 g
  • Šířka mm (b): 4,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku