{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výkon ve střihu | 50 mm2 | |
Výkon ve střihu do ⌀ | 15 mm | |
Celková délka | 165 mm | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 730090 165 | |
EAN / GTIN | 4003773040323 | |
Číslo výrobce | 95 11 165 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Nůžky na kabely, Celková délka: 165mm
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 829 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 165 mm | 160 mm |
Výkon ve střihu | 50 mm2 | 10 mm2 |
Výkon ve střihu do ⌀ | 15 mm | 12 mm |
Druh produktu | Nůžky | Nůžky |