Průbojník, osmihranný

Artiklové číslo: 730.1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 730.1
EAN / GTIN 7610733005000
Číslo výrobce PB 730.1
L-číslo L60060 1728

Popis

Popis:

  • Perforátor, osmihranný
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • konický trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená hlava perforátoru, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter af dorn: 1 mm
  • Hele længden: 100 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku