X-Cut® Kompaktní kleště na štípání drátu izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 160 mm

Artiklové číslo: 73 06 160 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 73 06 160 T
    EAN / GTIN 4003773081487
    Číslo výrobce 73 06 160 T
    L-číslo L70010 1782

    Popis

    Popis:

    • přesně řeže nejjemnější dráty i vícežilové kabely a tvrdé klavírní dráty
    • Výkonný, lehký a univerzální
    • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
    • průchozí spoj: nejvyšší stabilita při nízké hmotnosti
    • náprava s dvojitým ložiskovým kloubem pro náročné a trvalé použití
    • velká šířka otvoru pro silnější kabely
    • přesný řez i u jemných Cu drátů
    • kompaktní, úsporná konstrukce
    • univerzální použití při montáži, údržbě a výrobě
    • 40 % úspora síly ve srovnání se standardními bočními frézami stejné délky
    • Kleště s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění ochranného zařízení proti pádu

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,8 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,7 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,2 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 12,0 mm
    • Ochrana proti pádu: ano
    • Testováno VDE: ano
    • chromované
    • izolované vícesložkovými pouzdry, testováno VDE; s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
    • Připoutané nástroje
    • Řezná hrana se zkosením

    Norma:

    • DIN ISO 5749
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku