{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro průřez vodiče | 10 mm2 - 120 mm2 | |
Hmotnost | 3,7 kg | |
Celková délka | 535 mm | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 729970 120 | |
EAN / GTIN | 8014212199263 | |
Číslo výrobce | MPR120I |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Velké lisovací kleště 120
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9 141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
2 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro průřez vodiče | 10 mm2 - 120 mm2 | ||
Celková délka | 535 mm | 202 mm | 225 mm |
Vhodné pro typ kabelu RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Hmotnost | 3,7 kg | ||
Druh produktu | Lisovaci kleste | Lisovaci kleste | Lisovaci kleste |