Automatické kleště na kabelové spojky pro kabelové spojky z nerezové oceli, Typ: MK9SST

Artiklové číslo: 729960 MK9SST
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MK9SST
Pro kabelové spojky do šířky 16 mm
Pro kabelové spojky do tloušťky 0,5 mm
Hmotnost 600 g
Druh produktu Kleste na kabel. spojky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Číslo výrobce 110-95000

Popis

Použití:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstřiženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřižený konec pásky je přidržován unašečem.
Pro kabelové spojky z nerezové oceli.

Zvláštní příslušenství:

Kabelová spojka č. 083710,
Náhradní klíč č. 729961.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku