Velké lisovací kleště K06SYNCRO

Artiklové číslo: 729905 K06SYNCRO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 6 mm2 - 120 mm2
Hmotnost 2,6 kg
Celková délka 600 mm - 750 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729905 K06SYNCRO
EAN / GTIN 4012078001342
Číslo výrobce K06

Popis

Provedení:

Silná hlava s převodem a vestavěnými, otočnými profilovými kotouči. Trubková ramena s plastovými rukojeťmi. Přiřazení průřezu je viditelné na profilovaných kotoučích.
Nastavení profilového kotouče pomocí obsluhy jednou rukou. Garantuje bezpečné přiřazení průřezu pomocí synchronizovaného nastavení profilového kotouče. S ergonomickou 2složkovou rukojetí a oboustrannou ochranou proti sklouznutí.
Prodloužitelá páková ramena.

Použití:

Na neizolovaná kabelová oka a spojky trubek (normální provedení).

Poznámka:

Nehodí se na lisovaná kabelová oka dle DIN a francouzská kabelová oka CNF.
Lisovací kleště na kabelová oka pro DIN a francouzská kabelová oka CNF jsou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku