Lisovací kleště pro koaxiální konektory RG58/71

Artiklové číslo: 729821 RG58/71
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ koaxiálních kabelů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro typ kabelu RG 58; 59; 62; 71
    Celková délka 225 mm
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729821 RG58/71
    EAN / GTIN 4045197891099
    Číslo výrobce 729821 RG58/71

    Popis

    Provedení:

    Rychloupínák s pákovým převodem. Ramena s plastovým opláštěním. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování. K lisování nástrčných konektorů BNC a TNC.
    GARANT: Z vysoce pevné speciální oceli. Zvlášť namáhané díly jsou speciálně zušlechtěné. Povrch černěný. Ergonomické optimálně tvarované rukojeti s ochranou proti sklouznutí.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Lisovací kleště pro koaxiální konektory  RG58/71

    Lisovací kleště pro koaxiální konektory RG58/71

    na poptávku
    Ihned k dodání
    10 ks okamžitě k dodání
    3 610,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    118 ks okamžitě k dodání
    2 122,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Celková délka 225 202
    Vhodné pro typ kabelu RG 58; 59; 62; 71 58; 59; 62
    Druh produktu Lisovaci kleste Lisovaci kleste

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku