Krimpovací kleště F63

Artiklové číslo: 729722 F63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 220 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Pro ploché konektory F4,8 / F6,3
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Číslo výrobce 97 52 35

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Ze zvláštní oceli. Přesné profily, velmi vysoký převod zejména výhodný u větších krimpovaných průřezů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku