Krimpovací kleště, Typ: F28/48

Artiklové číslo: 729720 F28/48
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 230 mm
Pro průřez vodiče 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Pro ploché konektory F2,8 / F4,8
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729720 F28/48
EAN / GTIN 4045197186515
Číslo výrobce 729720 F28/48
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Cenově výhodné provedení. F48/63 včetně upínání pro ploché konektory.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku