Bezpečnostní nízká obuv SENSATION XXT Low ESD S2, velikost 43

Artiklové číslo: 729720-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SENSATION
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729720-43
EAN / GTIN 4030839374917
Číslo výrobce 729720-43
L-číslo L00790 1834

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál s džínovým vzhledem/Hydrofobizovaná nubuková kůže
  • Tkaninová podšívka Bioactive
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka po celé délce vložená do podešve ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • PU/PU podrážka WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF
  • Včetně extra tkaniček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku