Krimpovací kleště F28/95

Artiklové číslo: 729709 F28/95
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 225 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Pro ploché konektory F2,8 / F6,3 / F9,5
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729709 F28/95
EAN / GTIN 4045197891082
Číslo výrobce 729709 F28/95

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
GARANT: z vysoce pevné speciální oceli. Ergonomicky optimálně tvarované soft rukojeti s ochranou proti sklouznutí. Optimální krimpování díky speciální geometrii profilu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku