Krimpovací kleště 6IS/F

Artiklové číslo: 729700 6IS/F
Sleva
533,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 230 mm
Pro průřez vodiče 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729700 6IS/F
EAN / GTIN 4045197166715
Číslo výrobce 729700 6IS/F

Popis

Provedení:

Korpus kleští z ploché oceli s tvářecími čelistmi pro různé druhy zalisování (viz tabulka). Odřezávač se závitem pro čepy M2,6 − M5. Odizolovač 0,75 − 6 mm2. Kleště černě lakované, ramena s plastovým opláštěním. K odizolování, odřezávání, lisování atd. zejména při opravách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku