Bezpečnostní nízká obuv LANCE black Low ESD S1P, velikost 47

Artiklové číslo: 729691-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada LANCE
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 47
    Barva schwarz
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729691-47
    EAN / GTIN 4030839278925
    Číslo výrobce 729691-47
    L-číslo L00790 3999

    Popis

    Popis:

    • Textilní materiál/mikrovlákno
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • TPU/PU podrážka MAXXIMO
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
    • Vybavení bez použití kůže
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku