Bezpečnostní nízká obuv RUNAWAY brown Low ESD S3, velikost 46

Artiklové číslo: 729671-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada RUNAWAY
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 46
    Barva braun
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729671-46
    EAN / GTIN 4030839226544
    Číslo výrobce 729671-46
    L-číslo L00790 2843

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Kožená podšívka
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
    • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
    • Podrážka E-TRACK z gumy/PU
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku