Bezpečnostní nízká obuv RUNAWAY brown Low ESD S3, velikost 45

Artiklové číslo: 729671-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RUNAWAY
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Barva braun
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729671-45
EAN / GTIN 4030839226438
Číslo výrobce 729671-45
L-číslo L00790 2628

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Kožená podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka E-TRACK z gumy/PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku