Bezpečnostní nízká obuv MADDOX darkblue Low ESD S3, velikost 41

Artiklové číslo: 729631-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva blau
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729631-41
EAN / GTIN 4030839317570
Číslo výrobce 729631-41
L-číslo L00790 3161

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný semiš/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD šedá po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka MAXXIMO z TPU/PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® by BASF
  • Včetně tkaniček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku