{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | JOURNEY | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 48 | |
Barva | modrá | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 729621-48 | |
EAN / GTIN | 4030839372890 | |
Číslo výrobce | 729621-48 |