Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti 2,5

Artiklové číslo: 729550 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Celková délka 195 mm
Nucené blokování je k dispozici ano
Digitální zobrazení ano
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Číslo výrobce 97 52 63 DG

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování díky nucené aretaci a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů.
Zkontrolujte základní nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku.
Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení. K dispozici jsou různé funkce nastavení.
Se standardním upínačem kontaktu pro kontakty Coninvers a podobné.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku