Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 0,5

Artiklové číslo: 729530 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DigiCrimp
Pro průřez vodiče 0,03 mm2 - 0,5 mm2
Celková délka 175 mm
Nucené blokování je k dispozici ano
Digitální zobrazení ano
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729530 0,5
EAN / GTIN 4049002056956
Číslo výrobce R8736 0000 61

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu.
Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat (nastavení v mm a palcích). Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení s funkcí upozornění. K dispozici je funkce nastavení. Lze použít polohovače Rennsteig a MIL.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku