{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LONNY | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 39 | |
Barva | červená | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 729521-39 | |
EAN / GTIN | 4030839272923 | |
Číslo výrobce | 729521-39 | |
L-číslo | ZP0895 729521-39 |