Sada dutinek 1,0 mm2

Artiklové číslo: 729497 1,0
Nastavit cenu 500 ks (CZK 1,02 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 1 mm2
Počet dutinek 500
Druh produktu Koncová dutinka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729497 1,0
EAN / GTIN 4008190047498
Číslo výrobce 9004330000

Popis

Vhodné pro:

Odizolovací kleště a krimpovací kleště Stripax plus: č. 729493

Obsah:

10 svazků po 50 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku