Bezpečnostní nízká obuv OWEN BOA® černá Low ESD S2, velikost 41

Artiklové číslo: 729480-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 41
Barva schwarz
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729480-41
EAN / GTIN 4030839284209
Číslo výrobce 729480-41
L-číslo L00790 4792

Popis

Popis:

  • Hydrofobní materiál z mikrovlákna/sítě
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Černá stélka ESD PRO po celé délce
  • Stélka z měkkého fleecu s integrovanými výřezy podporující ESD
  • Podešev TPU/PU WELLMAXX
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • Bezkožená úprava
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku