Krimpovací sada s dutinkami včetně krimpovacích kleští

Artiklové číslo: 729473
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
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
    Délka 265 mm
    Šířka 170 mm
    Výška 68 mm
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729473
    EAN / GTIN 4003773028574
    Číslo výrobce 97 90 09

    Popis

    Provedení:

    Rozsáhlá sada pro krimpování nejběžnějších izolovaných dutinek. Robustní, silné krimpovací kleště s pákovým převodem pro průřezy od 0,08 − 16 mm2 (čtyřhranné krimpování).

    Rozsah dodávky:

    Krimpovací kleště podobné č. 729450 vel. 10 a 1250 kusů běžných kabelových ok, v pevném plastovém boxu (TANOS MINI-systainer®) se 2 stohovacími plastovými vložkami.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku