{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S2 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Plast | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 47 | |
Barva | Černá | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 729470-47 | |
EAN / GTIN | 4030839401774 | |
Číslo výrobce | 729470-47 | |
L-číslo | L00790 4345 |