Krimpovací kleště pro dutinky PZ10HEX

Artiklové číslo: 729468 PZ10HEX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PZ 10 HEX
Celková délka 195 mm
Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729468 PZ10HEX
EAN / GTIN 4050118250312
Číslo výrobce 1445070000

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Šestihranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.