Krimpovací kleště pro dutinky 16 mm2

Artiklové číslo: 729465 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 16 mm2
Povrch černěné
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Číslo výrobce 610 286 3

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Šestihranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.
Kleště černěné, čelisti chromované.
I pro dutinky Twin do 2 x 10 mm2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku