{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 190 mm | |
Pro průřez vodiče | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Druh produktu | Lisovaci kleste |
Katalogové číslo | 729460 16 | |
EAN / GTIN | 4049002058981 | |
Číslo výrobce | R610 088 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimpovací kleště pro dutinky 16 mm2
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
4 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro průřez vodiče | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
Celková délka | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Norma | DIN 46228 | ||
Druh produktu | Lisovaci kleste | Lisovaci kleste | Lisovaci kleste |