Krimpovací kleště pro dutinky PZ10SQR

Artiklové číslo: 729455 PZ10SQR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce PZ 10 SQR
    Celková délka 195 mm
    Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 10 mm2
    Druh produktu Lisovaci kleste

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 729455 PZ10SQR
    EAN / GTIN 4050118250152
    Číslo výrobce 1445080000

    Popis

    Provedení:

    Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
    Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Čtyřhranné krimpování v souladu s DIN = optimální plochy kontaktů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku