Krimpovací kleště Twistor® T na dutinky, Pro průřez vodiče: 10mm2

Artiklové číslo: 729426 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729426 10
EAN / GTIN 4003773088097
Číslo výrobce 97 53 19
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Samonastavitelné krimpovací kleště, krimpovací hlava volně otočná o 360° s 8 polohami fixovanými západkou. Trapézový krimpovací otvor přístupný z obou stran, krimpování až do délky 18 mm v jedné operaci, možnost zasunutí příliš dlouhých dutinek. Možnost zalisování dutinek Twin do 2×6 mm².

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku