Krimpovací kleště pro spojku Scotchlok™ 0,4-1,1 mm

Artiklové číslo: 729390 0,4-1,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ vodiče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 155 mm
Pro ⌀ vodiče 0,4 mm - 1,1 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Povrch atramentované
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729390 0,4-1,1
EAN / GTIN 4003773028239
Číslo výrobce 97 50 01

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápustkově kovaný. Kleště černě atramentované, hlava leštěná. S otevírací pružinou. Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Pro slisování telekomunikačních nebo signálních kabelových žil s plastovou izolací podle principu U-kontaktu v jednotlivých spojkách Scotchlok™. Bez odizolování, U-prvky převezmou kontaktování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku