{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | BROKER | |
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Stahl | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 47 | |
Barva | schwarz | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 729310-47 | |
EAN / GTIN | 4030839319390 | |
Číslo výrobce | 729310-47 | |
L-číslo | L00790 2903 |