Elektronický momentový klíč s vestavěným úhloměrem

Artiklové číslo: 7292-2STACCAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7292-2STACCAL
EAN / GTIN 4000896220397
Číslo výrobce 7292-2STACCAL
L-číslo L60140 4804

Popis

Popis:

Použití:
Pro vysoce přesná šroubení s utahovacím momentem / úhlem otočení, při němž existuje vysoká přesnost nebo povinnost dokumentování, např. součásti motorů, zvláště šrouby hlav válců, stavba strojů se zvýšenými požadavky (mj. robotická technika atd.)
  • Technologie Smart – Ready for Industry 4.0
  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Včetně přepínací nástrčné ráčny 6404-1 Vnější čtyřhran 12,5 = 12
  • Délka s/bez nástrčného nářadí: 578,5 mm / 520 mm
  • HAZET Smart Technologie sestává z aplikace SmartTAC a rozhraní Bluetooth 4.1 Low Energy (produktová skupina 7000-2sTAC může podléhat národním omezením schválení). Bezproblémová live výměna dat ke zobrazení průběhu šroubu na mobilních koncových zařízeních, jako je smartphone (smartwatch) a tablet - PC. USB-C rozhraní k programování momentového / úhlového klíče a k dokumentování dat šroubování přes notebook a PC se software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Všechny momentové / úhlové klíče sTAC mohou být používány také samostatně, bez aplikace SmartTAC
  • Jedinečný ergonomický, na uživatele orientovaný design HAZET veškerého nářadí pro profesionální použití
  • Zmenšením konstrukční velikosti a rovněž integrací desky do hlavní trubky vznikly rozměry, které vůbec poprvé umožňují malý momentový / úhlový klíč od 1 Nm
  • Třída ochrany IP 40
    Displej a fóliová klávesnice chráněné proti stříkající vodě
  • USB-C zdířka k nabíjení akumulátoru přímo v nástroji
  • Včetně běžně prodejného, výměnného akumulátoru Li-Ion, typ 14650 / 3,7 voltu, který lze nabíjet přímo na nástroji přes konektor USB-C
  • Včetně 1 metru USB 3.1 / A-C kabelu
Funkce: 7000 sTAC
  • Velký, kontrastně svítící, dobře čitelný displej OLED, stmívací a otočný o 180°
  • Indikace naměřené hodnoty písmem o velikosti 13 mm vč. OK/NOK hodnocení šroubového spoje
  • Odchylka indikace utahovacího momentu vpravo a vlevo: od ±1% / ±1 číslice
  • Odchylka indikace úhlu otočení vpravo a vlevo: ±1% / ±1°
  • Rozsah úhlu otáčení sečteno: 0 až 999°
  • Tolerance úhlu otočení pro indikaci OK (zelená): Nastavitelná ±1 až 10%
  • Tolerance úhlu otočení pro indikaci OK (zelená): Nastavitelná 1 až 90°
  • Nastavitelné jednotky utahovacího momentu: Nm, lbf ft, lbf in nebo kgf m
  • Účinná délka jiného nástrčného nářadí nastavitelná/programovatelná 0 až 250 mm
    (předpoklad pro korektní měření utahovacího momentu / úhlu otáčení)
  • 4násobná signalizace průběhu utahování akustickým signálem (bzučák), vibracemi, pohyblivým číslicovým ukazatelem a z každé polohy viditelnou 360° LED indikací s „funkcí semaforu“
  • Prahová hodnota, předběžný výstražný stupeň: Nastavitelný 50 až 99%
  • Nastavitelná signalizace, Zap / Vyp akustický signál (bzučák) a vibrace
  • Funkce resetu, návrat na tovární nastavení
  • Doba stand-by: Nastavitelná na 1 až 10 minut
  • Zobrazení stavu baterie a paměti
  • Paměť včetně data a času: Až pro 3000 měření
  • Možnost programování parametrů a postupů: 25 a 25
  • 2 kontrolní funkce: Programovatelná kontrola utahovacího momentu při úhlovém utahování a kontrola úhlu při momentovém utahování
  • Funkce zablokování menu před nepovolenou změnou nastavených hodnot s volitelným čtyřmístným kódem
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, datem kalibrace a ukazatelem servisu / počítadlem použití
  • Jazyky menu: Němčina, angličtina, francouzština, italština, čínština
  • Programovací a vyhodnocovací software pro notebook a PC 7910-sTAC (za poplatek)
  • Aplikace SmartTAC pro koncová zařízení Android a Apple iOS pro konstrukční řadu 7000-2 sTAC (bezplatné stažení)
  • Momentové / úhlové klíče SmartTAC konstrukční řady 7000-2 sTAC s rozhraním Bluetooth mají platné rádiové schválení ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Číně, v Indii, v Jižní Koreji, v Mexiku a v Turecku a smějí se tam prodávat. Rádiová schválení pro Jižní Afriku, USA a Kanadu se aktuálně připravují.
    Další země na vyžádání
  • Pro země bez rádiového schválení nabízíme možnost získat momentové / úhlové klíče SmartTAC konstrukční řady 7000-5 sTAC bez rozhraní Bluetooth. Ty lze přes připojení USB připojit k notebooku a PC a spojit s volitelným programovatelným a vyhodnocovacím softwarem. Použití aplikace SmartTAC pro mobilní koncová zařízení není možné z důvodu chybějícího rozhraní Bluetooth
  • S funkcí Bluetooth
  • Vyzkoušený podle DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, list 2
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm, Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 520 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.1 kg
  • Nm min-max: 20 – 200 Nm
  • lbf min.–max.: 15 – 150 lbf.ft
  • Tolerance: 1 %
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 464.00 –  Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 4.1 – 40.7 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku