Bezpečnostní nízká obuv LUAN šedočervená Low ESD S1PS, velikost 46

Artiklové číslo: 729121-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729121-46
EAN / GTIN 4030839329405
Číslo výrobce 729121-46
L-číslo L00790 5613

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny obsahující recyklované materiály/mikrovlákno obsahující recyklované materiály
  • Prodyšná textilní podšívka z recyklovaných materiálů
  • Polstrovaná záložka
  • Celoplošná stélka SPORTOVNÍ ESD šedá s díly z recyklovaných materiálů
  • Ochrana proti průniku kovu pomocí komponentů vyrobených z recyklovaných materiálů
  • Podrážka TPU/PU MAXXIMO.
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Tkaničky a švy vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku