Bezpečnostní nízká obuv TERENCE XXG PRO BOA® M černá Low ESD S3S HI, Velikost 47

Artiklové číslo: 728891-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 47
Barva schwarz
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728891-47
EAN / GTIN 4030839326442
Číslo výrobce 728891-47

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti proražení bez použití kovů
  • Podešev z pryže/PU WELLMAXX GRIP
  • TPU krytka
  • Plastová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form A
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF
  • BOA® Fit System
  • Ochrana střední části chodidla XRD® TECHNOLOGY

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku