Náhradní nože – pár 1 mm

Artiklové číslo: 728771 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro dráty (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro dráty 1 mm
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728771 1
EAN / GTIN 4250157116154
Číslo výrobce LPST 1,0

Popis

Provedení:

Z pružinové oceli, s plastovými čelistmi a výměnnými noži.

Použití:

K odstraňování izolačního laku z měděných drátů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku