Bezpečnostní nízká obuv FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI, Velikost 47

Artiklové číslo: 728761-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 47
Barva schwarz / blau

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728761-47
EAN / GTIN 4030839287347
Číslo výrobce 728761-47

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/hydrofobizovaný textilní materiál
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Zavřená, Polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Podrážka z pryže/PU WELLMAXX GRIP
  • Podrážka z TPU
  • Plastová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, forma A
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF
  • Bez kovů a kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku