Bezpečnostní nízká obuv STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3, Velikost 43

Artiklové číslo: 728751-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 38
Barva černá / modrá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728751-38
EAN / GTIN 4030839403877
Číslo výrobce 728751-38

Popis

Popis:

  • Hydrofobní hovězí kůže
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Zavřená, Polstrovaný jazyk
  • Stélka ARTISAN ESD po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí kovů
  • PU/PU podrážka WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku