Bezpečnostní nízká obuv STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Velikost 46

Artiklové číslo: 728741-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Velikost bot EU 46
    Barva schwarz / blau

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 728741-46
    EAN / GTIN 4030839362709
    Číslo výrobce 728741-46
    L-číslo L00790 5298

    Popis

    Popis:

    • Hovězí kůže
    • Prodyšná textilní podšívka
    • Zavřený, polstrovaný jazyk
    • Podrážka ARTISAN ESD po celé délce
    • Ochrana proti proniknutí kovů
    • PU/PU podrážka WELLMAXX SAFETY GRIP
    • PU ochrana špičky
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
    • BOA® Fit System

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku