Bezpečnostní nízká obuv STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Velikost 41

Artiklové číslo: 728741-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 41
Barva schwarz / blau

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728741-41
EAN / GTIN 4030839362655
Číslo výrobce 728741-41
L-číslo L00790 5715

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Zavřený, polstrovaný jazyk
  • Podrážka ARTISAN ESD po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí kovů
  • PU/PU podrážka WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku