Bezpečnostní nízká obuv FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Velikost 40

Artiklové číslo: 728731-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 40
Barva Černá

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728731-40
EAN / GTIN 4030839325360
Číslo výrobce 728731-40
L-číslo L00790 4648

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Zavřená, Polstrovaný jazyk
  • Stélka ARTISAN ESD po celé délce
  • Ochrana proti pronikání kovů
  • PU/PU podešev WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku