Odizolovací kleště 6 mm2

Artiklové číslo: 728720 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
865 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 225 mm
    Pro průřez vodiče 0,2 mm2 - 6 mm2
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 728720 6
    EAN / GTIN 4045197166579
    Číslo výrobce 728720 6

    Popis

    Provedení:

    Vysoce pevná ocel s plastovým opláštěním rukojetí.

    Výhoda:

    Bez délkového omezení odizolovaných konců, tzn. lze odizolovat uprostřed kabelu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku