Bezpečnostní nízká obuv SENEX ESD S2, velikost 45

Artiklové číslo: 72872-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SENEX
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72872-45
EAN / GTIN 4030839197356
Číslo výrobce 72872-45
L-číslo L00790 1057

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • TPU/PU podrážka TRAINERS
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Vybavení bez kovů a kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku