Bezpečnostní nízká obuv STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3, velikost 43

Artiklové číslo: 728701-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Barva schwarz / blau
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728701-43
EAN / GTIN 4030839324523
Číslo výrobce 728701-43

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže;Prodyšná textilní podšívka;Uzavřený, polstrovaný jazyk;Stélka ARTISAN ESD po celé délce;Ochrana proti proniknutí bez kovů;Podešev WELLMAXX SAFETY GRIP z PU/PU;Ochrana špičky z PU;Ocelová krytka špičky;EN ISO 20345 S3 SRC, forma A;Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku