Odizolovací kleště STRIPAX® 6UL mm2

Artiklové číslo: 728645 6UL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Stripmax Ultimate
Celková délka 190 mm
Pro průřez vodiče 0,25 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728645 6UL
EAN / GTIN 4050118274158
Číslo výrobce 1468880000

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobí různým průměrům kabelů. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.
Horní opláštění rukojeti snímatelné, díky tomu variabilní velikost rukojeti pro velké, popř. malé ruce (od vel. 6UL). Možnost částečného stahování.
stripax® Ultimate pro tvrdé izolace.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728710.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku