Odizolovací kleště, cenově výhodné provedení 6PRO mm2

Artiklové číslo: 728622 6PRO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Super 4 pro
Typové označení výrobce Super 4 Pro
Celková délka 163 mm
Pro průřez vodiče 0,2 mm2 - 6 mm2
Pro průřez vodiče AWG 24-10
Materiál Plast zesílený skelným vláknem
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Číslo výrobce 20200

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobují průměrům kabelu. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci.
S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.
S vícesložkovou rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku