Bezpečnostní nízká obuv THELON XXG GTX hnědá Low ESD S3 HI CI, velikost 45

Artiklové číslo: 728611-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728611-45
EAN / GTIN 4030839359990
Číslo výrobce 728611-45
L-číslo L00790 5605

Popis

Popis:

  • Hydrofobní nubuková kůže
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti proniknutí bez kovů
  • GUMMI/PU podrážka WELLMAXX GRIP
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
  • Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku