Bezpečnostní nízká obuv THELON XXG GTX hnědá Low ESD S3 HI CI, velikost 43

Artiklové číslo: 728611-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Velikost bot EU 43
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 728611-43
    EAN / GTIN 4030839359976
    Číslo výrobce 728611-43
    L-číslo L00790 3987

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobní nubuková kůže
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Uzavřený, polstrovaný jazyk
    • Stélka po celé délce ESD PRO černá
    • Ochrana proti proniknutí bez kovů
    • GUMMI/PU podrážka WELLMAXX GRIP
    • Syntetická špička
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
    • Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku