Bezpečnostní nízká obuv MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2, Velikost 43

Artiklové číslo: 7285502-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 43

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7285502-43
EAN / GTIN 4030839325827
Číslo výrobce 7285502-43

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál CORDURA®
  • Membrána GORE-TEX CROSSTECH®
  • Zavřená, polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická stélka ESD černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • PU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • TPU svršek
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
  • Povrchová úprava bez použití kůže
  • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je optimálně přizpůsobena ergonomii dámských nohou.
  • Systém přizpůsobení BOA®

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku